Microfleece jakke til damer XXXL

Art.-nr.: 492410109956XXXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / rot
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492410109956XXXL
EAN/GTIN 7330509509128
Producentnummer 492410109956XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Finish
Udviklet ryg

Detaljer
Trykt logo i nakken
Strækpanel på sider og ærme

Lommer
Frontlommer med lynlås og to inderlommer

Funktionalitet
Kvindesnit

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse, Indvendig vindfang med fleece

Beskrivelse:

  • Let, skræddersyet mikrofleece, der er velegnet som andet lag
  • Denne fleecejakke er antipillingbehandlet og har stretchmateriale i sider og arme for øget bevægelsesfrihed
  • Den lange ryg hjælper med at holde kulden ude
  • Både forlommer har lynlåse

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle