Softwarealternativ til MM1, Type: PROFIL

Art.-nr.: 491913 PROFIL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Software-Option für MM1, Typ: PROFIL
Produkttype Software

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491913 PROFIL
EAN/GTIN 4045197806024
Producentnummer 491913 PROFIL
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til optimal indpasning af relative målepunkter i et defineret tolerancebånd (DXF-funktion nødvendig). Der kan integreres flere profiler med forskellige toleranceområder i et måleforløb. Kun delenulpunktet skal stemme overens med DXF-filen; efterfølgende kører enheden (ved CNC-styring) automatisk hele konturen rundt.

Fordel:

  • Automatisk indpasning af målepunktskyen i et DXF-tolerancebånd.
  • Automatisk konturfølgning i overensstemmelse med den indlæste DXF-fil.

Bemærk:

Individuel integration med din statistiksoftware på forespørgsel.
Forudsætningen for profiling-funktionen er en eksisterende eller medbestilt DXF-funktion.