Option logicielle pour MM1, Type: PROFIL

Réf.: 491913 PROFIL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Software-Option für MM1, Typ: PROFIL
Type de produit Logiciel

Identification et classification

Référence article 491913 PROFIL
EAN / GTIN 4045197806024
Réf. fabricant 491913 PROFIL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour une adaptation optimale des points de mesure relatifs dans une plage de tolérance prédéfinie (option DXF nécessaire). Plusieurs profils, avec différentes plages de tolérance peuvent être intégrés dans un cycle de mesure. Seul le point zéro de la pièce doit correspondre au fichier DXF. Ensuite, l'appareil (avec une commande CNC) suit automatiquement le contour.

Avantage(s):

  • Adaptation automatique du nuage de points de mesure dans une plage de tolérance DXF.
  • Suivi automatique du contour conformément au fichier DXF chargé.

Remarque(s):

Connexion personnalisée à votre logiciel de statistiques disponible sur demande.
L'option de profilage nécessite une option DXF existante ou commandée.