{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nominel spænding | 100 V; 240 V | |
| Producentbetegnelse | EVO503 | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Arbejdsafstand min. | 35,5 mm | |
| Arbejdsafstand maks. | 56,5 mm | |
| Stativ | bordstativ | |
| Placering af forstørrelsen | skrå visning; lodret visning | |
| Forstørrelse min., lodret visning | 6,8 | |
| Forstørrelse min., skrå visning | 4,2 | |
| Forstørrelse maks., skrå visning | 42 | |
| Forstørrelse maks., lodret visning | 68 | |
| Forstørrelse maks., mikroskop uden okular | 68 | |
| Arbejdsafstand ved skrå blikvinkel | 35,5 mm | |
| Arbejdsafstand ved lodret blikvinkel | 56,5 mm | |
| Udhæng, optisk akse | 200 mm | |
| Egenskaber | LED-belysningssystem; justerbar belysning | |
| Vægt, samlet | 15.300 g | |
| Produkttype | mikroskop uden okular |
| Artikelnummer | 491866 ERGO | |
| EAN/GTIN | 2050001956781 | |
| Producentnummer | EVO503 | |
| Producent/ansvarlig person | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |