• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stereomikroskop STEMI 355, Type: 305EDU

Art.-nr.: 491835 305EDU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forstørrelse (x gange) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Synsfelt-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbejdsafstand 110 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491835 305EDU
EAN/GTIN 2050001779304
Producentnummer 305EDU
Producent/ansvarlig person Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Betegnelse

Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. Integreret, lodret LED-lyskilde. Øjensafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring. Med ekstra spot K LED, segmenterbart, med zoom- og højdeindstillelig lysstråle.

Specialtilbehør:

Øjenstykker nr. 491832.