Ladies Multinorm vinterjakke High Vis Yellow/Navy Blue M

Art.-nr.: 491715343389M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491715343389M
EAN/GTIN 7330509823507
Producentnummer 491715343389M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Indre dokumentlomme
Indre lommer, en med lynlås
Indre lommer, en med lynlås
Fleeceforet inderlomme med lynlås

Futter
Quiltforing

Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Mørkt farvefelt i høj grad udsat for snavs

Detaljer
Tapede sømme
God overflade for overførsel
Plastik trykknapper
D-ring
Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2167)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør

Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Robust skjult tovejs plastlynlås

Refleks
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd, Reflekterende detaljer på skulder

Beskrivelse:

  • Den ultimative flammehæmmende vinterjakke fra Blåkläder, med et snit til kvinder
  • Det ideelle valg, hvis du arbejder i udsatte flammemiljøer, denne jakke- et også let beskytter dig mod kulde, vind og regn med sit varme for, lamineret stof og tapede sømme
  • En helt metalfri beklædningsgenstand med cut transfer reflektortape og reflekterende detaljer på skuldrene, der sikrer synlighed i alle retninger, behagelig fleece i lommerne og en tovejslynlås af plast
  • Denne jakke kan klare enhver klimaudfordring, så du kan klare ethvert job
  • Hjelmtilpasset hætte 2167 sælges separat
  • Jakken fås også i en herremodel 4517. Certificeret i henhold til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
  • EN 342 sammen med model 1817 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,326 m² K/W

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle