Universel spændemakke ∙ justerbar

Art.-nr.: 4903-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4903-3
EAN/GTIN 4000896179848
Producentnummer 4903-3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mere sikkerhed - takket være lastfri montering
  • Universal spændeplade ∙ justerbar
  • Universelt anvendelig til næsten alle fjeder-/støddæmperben
  • Lastfri adskillelse/samling med dæmperen helt aflastet
Innovativt monterings- og monteringskoncept
  • Drejning til vandret eller lodret arbejdsstilling
    HAZET Anbefaling ergonomisk arbejdshøjde: Juster lodret, betjen vandret
  • Beskadigelse af dæmpere og hovedplader er udelukket
    (ingen mulighed for overbelastning)
  • Enkel, aflåselig og fikserbar stiverholder
Høj sikkerhed
  • Kontinuerlig sikker montering af hovedpladerne
  • Gevindskader på stempelstangen er udelukket
  • Permanent fastgørelse af fjederen under hele arbejdsprocessen
Investeringssikkerhed - anvendelse af eksisterende KOMPONENTSYSTEM 4900
  • Eksisterende basisenheder 4900-2A og alle spændeplader i system 4900 kan anvendes
  • Fremtidige applikationer
Dokumentationsfunktion via skalering
  • Betydelige tidsbesparelser i tilfælde af gentagelse
  • Fast fiksering eliminerer genjustering med den samme stiver (venstre/højre)
4 skridt til succes:
1. Fastgør fjederstiveren på spændepladen via gribere og bremser
2. Hold fast i fjederen med universalspændepladen
3. Betjen remstrammeren med en skralde, batteridrevet skruetrækker eller pneumatisk skraldeskruetrækker
4. Adskil dæmperen uden belastning, og montér den nye
(vend derefter rækkefølgen)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 18,1 kg