DSD-IC 75.00-80.99 Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880488
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880488
EAN/GTIN 7291075240177
Producentnummer 4880488
L-nummer L24020 159

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 161 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 65 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O23
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 75 mm
  • Samlet længde (OAL) 161 mm
  • Skaftets længde (LS) 70 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle