Vinterjakke med høj synlighed til damer XL

Art.-nr.: 487219873399XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 487219873399XL
EAN/GTIN 7330509503485
Producentnummer 487219873399XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer

Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med lynlås
Inderlommer, en i mesh
Frontlommer med lynlås, fleeceforet, Indvendig iPad-lomme

Foring
Mesh-foring, Quilt-foring

Funktionalitet
Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderblad
Kvindesnit, Forbøjede ærmer

Finish
Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Reflex
50 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Varm vinterjakke med høj synlighed, skræddersyet til kvinder
  • Jakken har quiltet for og et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme samt mørke farvepatches, hvor tøjet er mest udsat for snavs
  • For øget bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås, foroverbøjede arme og en lang ryg
  • 50 mm brede reflekser for øget synlighed
  • Certificeret i henhold til EN 342, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle