Kontorvogn

Art.-nr.: 4872
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Farve grå
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 350 mm
Dybde, læsseflade 720 mm
Nyttebredde 350 mm
Nyttedybde 720 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 150
Bredde i alt 385 mm
Dybde, i alt 810 mm
Højde i alt 1.100 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4872
EAN/GTIN 4017976048727
Producentnummer 4872
L-nummer L90080 1338
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Skruet stålrørskonstruktion, pulverlakeret i lysegrå RAL 7035. Hylder, sidevægge og skillevæg lavet af træbaserede paneler, lysegrå. 4 drejelige hjul, hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, non-marking. Nav med glidelejer. 2 drejelige hjul med bremse Adskilt levering, nem selvmontering.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Hyldehøjder (mm): 260, 620, 980
  • Effektiv længde (mm): 720
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 350
  • længde i alt (mm): 810
  • Samlet bredde (mm): 385
  • Samlet højde (mm): 1100
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32