Pisarniški voziček

Št. art.: 4872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barva sive
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 350 mm
Globina nakladalne površine 720 mm
Uporabna širina 350 mm
Uporabna globina 720 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost maks. 150
Skupna širina 385 mm
Celotna globina 810 mm
Celotna višina 1.100 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4872
EAN/GTIN 4017976048727
Številka proizvajalca 4872
L-število L90080 1338
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Modularni sistem: Vijačena cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana v svetlo sivi barvi RAL 7035. Police, stranske plošče in predelna stena iz lesenih plošč, svetlo sive barve. 4 vrtljiva kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE, elastična in gladko drseča, ne puščajo sledi. Pesta z drsnimi ležaji. 2 vrtljivi kolesi z zavorami Dobava v razstavljenem stanju, enostavna samomontaža.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 150
  • Višina police (mm): 260, 620, 980
  • Dolžina delovne površine (mm): 720
  • Širina uporabne površine (mm): 350
  • delovna dolžina (mm): 810
  • Celotna širina (mm): 385
  • Skupna višina (mm): 1100
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32