• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

beskyttelsesbøsning til målebøsning til MultiCheck Digital, Gevind: M2

Art.-nr.: 486515 M2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 0,45 mm
Gevind M13×1 6g
Diameter 15 mm
Materiale 1.4305
Produkttype Beskyttelsestylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 486515 M2
EAN/GTIN 4046122634927
Producentnummer 232697
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Passer til:

Basisenhed 486511 str. 2-10 eller målebøsning 486512 str. 2-10.