Vinterjakke 4XL

Art.-nr.: 4862181155994XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis rot / schwarz
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4862181155994XL
EAN/GTIN 7330509376737
Producentnummer 4862181155994XL
L-nummer L00980 6157

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave

Finish
Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Forede indsatte lommer

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Vand- og smudsafvisende yderstof

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Hi-Vis vinterjakke med quiltfor i et slidstærkt, vand- og smudsafvisende yderstof
  • Den kan justeres i den nederste del og er blevet forlænget i ryggen for at forhindre, at ryggen bliver kold også under bevægelse
  • Der er flader til udsmykning på arm, bryst og ryg
  • Jakken er EN-certificeret mod både Hi-Vis og kulde og er en rigtig god allround vinter Hi-Vis jakke

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle