{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Læretype | lære til godkendelse (GO) | |
| Type, gevind | M | |
| Gevind | M48 | |
| Gevindstigning | 5 mm | |
| Tolerancefelt | g | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 6 | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | gevindtolerancering | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 486010 M48 | |
| EAN/GTIN | 2050001669933 | |
| Producentnummer | 502125 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |