Gevind Go-tolerancering 6g, Gevind: M16

Art.-nr.: 486010 M16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 155,70 DKK /stk.
  • 338,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Læretype lære til godkendelse (GO)
Type, gevind M
Gevind M16
Gevindstigning 2 mm
Tolerancefelt g
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancering
Indhold enkelt del
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 486010 M16
EAN/GTIN 2050001037190
Producentnummer 501623
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.