DSD-IF 65.01-67.99-FB Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 1-starts indvendigt gevind

Art.-nr.: 4856867
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4856867
EAN/GTIN 7291075450705
Producentnummer 4856867
L-nummer L24020 538

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 112 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 53 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-021
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 67,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 65,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 112 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle