NPHT 110408R-G-P IC908 Præcisionsudvendige vendeskær til DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB borehoveder

Art.-nr.: 4854834
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4854834
EAN/GTIN 7291075345483
Producentnummer 4854834
L-nummer L24250 21

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11 mm, skærtykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 10 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle