DDC-EC 73.00-79.99 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841328
EAN/GTIN 7291075466874
Producentnummer 4841328
L-nummer L24020 309

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 73.00-79.99

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 79,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 73 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 76 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 150 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle