DSD-IF 61.00-65.00-FB Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 1-starts indvendigt gevind

Art.-nr.: 4841151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841151
EAN/GTIN 7291075344974
Producentnummer 4841151
L-nummer L24020 241

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 53 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-021
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 65 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 61 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle