.4 hp lige vinkelsliber

Art.-nr.: 48355
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
Artikelnummer 48355
EAN/GTIN 0616026483552
Producentnummer 48355
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • .4 hp Dynabrade-slibemaskiner er perfekte til brug på metal, glasfiber, kulfiber, kompositmaterialer og meget mere! Dynabrades .4 hp (298 W) vinkelslibere er udviklet med henblik på maksimal effektivitet og længere levetid! Disse værktøjer er ideelle til hurtig materialefjernelse, afgratning, efterbehandling og polering og repræsenterer det ypperste inden for Dynabrades kvalitet og innovation!
  • Den integrerede gashåndtag med sikkerhedslås har en ergonomisk form, der sikrer førerkomfort, og er udstyret med en ny styrepind, der minimerer slitage på håndtaget. Forlænget levetid for værktøjet takket være et unikt forfilter, der giver ekstra beskyttelse mod forurenende stoffer i luftstrømmen.
  • Regulatorstyret motor (modeller fra 950 o/min til 30.000 o/min) Sikrer en konstant motorhastighed under belastning. Farvekodet for nem genkendelse. Det ergonomiske, ovale værktøjshus tilpasser sig håndens naturlige form og sikrer dermed optimal komfort. Letvægtsdesign; hver model vejer 0,5 oz (15 g) mindre end den forrige version!
  • En rotor med 3 vinger giver mulighed for et bredere udvalg af værktøjshastigheder. Opnår et blokeringstorsion og en effekt, der svarer til værktøjer med en 4-vinget rotor. Innovativ udluftning via luftstrømskanal; luften strømmer gennem en kanal mellem komposithuset og husets kerne, hvilket sikrer en behagelig temperatur i værktøjshuset!
  • Hærdet værktøjscylinder; Værktøjscylinderen er fremstillet af overfladehærdet materiale for at bevare kernens sejhed og forhindre revnedannelse. Huskerne i fuld længde; Huskerne strækker sig over hele værktøjets længde, fungerer som rygraden og sikrer en jævn vægtfordeling i værktøjet. Behageligt greb med god føling; Værktøjets greb er støbt sammen med kompositkabinettet, hvilket sikrer et behageligt og skridsikkert greb. Uden gear, hvilket mindsker vedligeholdelsesbehovet og driftsstop. Spændetypen er 3-delt. Inkluderer 1/4″ spændtangindsats (01485) og 6 mm spændtangindsats (01497)

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 35000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 43 mm
  • Længde (mm): 203 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,41 kg