Amoladora de línea recta de 0,4 hp

Número de artículo: 48355
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
Número de artículo 48355
EAN / GTIN 0616026483552
Número del fabricante 48355
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • . Las amoladoras de mano Dynabrade de 0,4 hp son perfectas para trabajar con metal, fibra de vidrio, fibra de carbono, materiales compuestos y mucho más. ¡Las amoladoras de mano de Dynabrade, de 0,4 hp (298 W), están diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia y una mayor vida útil! ¡Ideales para el desbaste rápido, el desbarbado, el acabado y el pulido, estas herramientas representan lo mejor de la calidad y la innovación de Dynabrade!
  • La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad integrado presenta un diseño ergonómico para mayor comodidad del operador y cuenta con un nuevo pasador que minimiza el desgaste de la palanca. Mayor vida útil de la herramienta gracias a un prefiltro exclusivo que ofrece una protección adicional contra los contaminantes presentes en el flujo de aire.
  • Motor con regulador (modelos de 950 RPM a 30 000 RPM): mantiene una velocidad constante del motor bajo carga. Codificados por colores para facilitar su identificación. La carcasa ergonómica de la herramienta, de forma ovalada, se adapta a la forma natural de la mano para ofrecer una comodidad óptima. Diseño ligero; ¡cada modelo pesa 0,5 oz (15 g) menos que su versión anterior!
  • El rotor de 3 álabes permite una gama más amplia de velocidades de la herramienta. Ofrece un par de bloqueo y una potencia equivalentes a los de las herramientas con rotor de 4 álabes. Innovador sistema de escape con canal de flujo de aire: el aire circula por el canal situado entre la carcasa de material compuesto y el núcleo de la misma, lo que permite mantener una temperatura agradable en la carcasa de la herramienta.
  • Cilindro de herramienta endurecido; el cilindro de herramienta está fabricado con material cementado, para mantener la tenacidad del núcleo y evitar que se agriete. Núcleo de la carcasa a lo largo de toda la herramienta; el núcleo de la carcasa recorre toda la longitud de la herramienta, actuando como columna vertebral y garantizando una distribución uniforme del peso de la herramienta. Empuñadura táctil cómoda; la empuñadura táctil de la herramienta está moldeada conjuntamente con la carcasa de material compuesto, lo que proporciona un agarre cómodo y antideslizante. Sin engranajes, lo que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad. El tipo de pinza es de tres piezas. Incluye un inserto de pinza de 1/4″ (01485) y un inserto de pinza de 6 mm (01497)

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 35000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 43 mm
  • Longitud (mm): 203 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,41 kg