Fleecejakke Grå L

Art.-nr.: 483025109400L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grau
Unisex-størrelse L
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483025109400L
EAN/GTIN 7330509314180
Producentnummer 483025109400L
L-nummer L00980 97

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²

Finish
Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Bund med elastik

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Fleeceforet krave

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Jakke med anti-pilling fleece-materiale
  • Tilføj funktioner som to rummelige forlommer og et forlænget bagpanel, og så er dette en fantastisk jakke at have på
  • Lynlås foran og på brystlommen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle