Sabelsavklinge metal, 150 x 1,8 mm

Art.-nr.: 48016182
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • optimeret til materiale: Metal
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
optimeret til materiale Metal
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48016182
EAN/GTIN 045242084722
Producentnummer 48016182
L-nummer L01490 87
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
  • Biometalkvalitet med 8 % kobolt sikrer den bedste skæreydelse og levetid
  • TOUGH NECK® - prægning på monteringen styrker klingen på det svageste punkt
  • 0,90 mm tynd klinge optimal til hurtige og fleksible snit

Egenskab:

  • Max. Skærekapacitet i aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 10
  • Pakkeindhold: 50
  • Produktvariant: SM 150 x 14 Tpi - 50 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10
  • Snitdybde: 10
  • Snitdybde: 10