417/0 parallel endedimension toleranceklasse 0 50.00 mm fremstillet af stål med DAkkS kalibrering

Art.-nr.: 4801132DKS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 50 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4801132DKS
EAN/GTIN 4059192029548
Producentnummer 4801132DKS
L-nummer L40080 109928
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

417/0 toleranceklasse for stål med parallelle dimensioner
: 0
din en ISO 3650
nominelle mål: 50 mm