Sabelsavklinge metal TORCH, 150 x 2,5 mm

Art.-nr.: 48008712
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48008712
EAN/GTIN 045242082377
Producentnummer 48008712
L-nummer L01870 116780
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust 1,06 mm tyk klinge til præcise snit
  • Optimeret tandgeometri og bi-metal-kvalitet med 8 % kobolt sikrer bedre skærehastighed og længere levetid
  • Torch: - 1,06 mm tyk savklinge til præcise snit i metalplader og rør
  • 25 mm høj frem- og tilbagegående savklinge for optimeret stabilitet og reduceret vibration

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 4 - 10
  • Pakkeindhold: 25
  • Produktvariant: TORCH 150 x 10 Tpi - 25 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10