Savbænk B. AX 300x5-25stk

Art.-nr.: 48008027
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48008027
EAN/GTIN 045242082308
Producentnummer 48008027
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FANG TIP® spids til hurtige neddybningssnit
  • NAIL GUARD® spånrillebegrænser beskytter tænderne i tilfælde af sømmetræf og forlænger levetiden
  • Ekstremt stærk: 1,40 mm klingetykkelse gør savklingen ekstremt robust og stabil
  • Ideel til nedbrydningssnit i træ med søm
  • Hurtig: aggressiv tandgeometri for forbedret spåndannelse og hurtigere skæring
  • Skråt savklingeform: ideel til neddybningssnit
  • Brydsikker: bi-metalkonstruktion gør savklingerne mere fleksible, brudsikre og dermed mere stabile

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i træ [mm]: 10 - 250
  • Pakningsindhold: 25
  • Produktvariant: AX 300 - 25 stk
  • Snitdybde (i træ): 250