Sabelsavklinge metal TORCH, 230 x 1,8 mm

Art.-nr.: 48005787
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005787
EAN/GTIN 045242083077
Producentnummer 48005787

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust 1,06 mm tyk klinge til præcise snit
  • Optimeret tandgeometri og bi-metal-kvalitet med 8 % kobolt sikrer bedre skærehastighed og længere levetid
  • Torch: - 1,06 mm tyk savklinge til præcise snit i metalplader og rør
  • 25 mm høj frem- og tilbagegående savklinge for optimeret stabilitet og reduceret vibration

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 10
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: TORCH 230 x 14 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10