Savbænk B. 200x10/14-5 stk.

Art.-nr.: 48005293
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005293
EAN/GTIN 045242265657
Producentnummer 48005293
L-nummer Z0E074 310

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Matrix II HSS-tænder med 8 % kobolt
  • Bimetaldesign for de hurtigste snit og længste levetid
  • Universelt anvendelsesområde

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 10
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: 200 x 10 / 14 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10
  • Snitdybde: 10
  • Snitdybde: 10