Savbænk B. TCT TORCH NITRUS 300x7-1pc

Art.-nr.: 48005263
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005263
EAN/GTIN 045242569755
Producentnummer 48005263
L-nummer L01490 158

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TORCH™-stiksavklinger med NITRUS CARBIDE™-tænder er den nye generation af hårdmetalteknologi
  • Denne specielle hårdmetal-NITRUS-blanding er designet til at holde 3x længere end tidligere hårdmetalspidsede stiksavklinger
  • TORCH®-savklinger med NITRUS CARBIDE®-teknologi er konstrueret med 7 TPI-tanding for hurtig start og rene snit, store tandmellemrum for hurtig, klar skæring og en unik hårdmetalblanding, og de udmærker sig med hensyn til standtid og skærehastighed i støbejern /SML-rør og andre tykkere metaller
  • 1,27 mm tyk klinge til præcise lige snit
  • 25 mm høj klinge for længere levetid og reduceret vibration
  • Ideal skæreydelse i alle tykke metaller og især i afløbs-, kloak- og drænrør af støbejern

Egenskab:

  • Længde [mm]: 300
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 5 - 13
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: TCT TORCH NITRUS 300 x 7 - 1stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 13