Savsøjle B. 150x25-5 stk.

Art.-nr.: 48005186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48005186
EAN/GTIN 045242082872
Producentnummer 48005186
L-nummer L01490 13

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
  • Biometalkvalitet med 8 % kobolt sikrer den bedste skæreydelse og levetid
  • TOUGH NECK® - prægning på monteringen styrker klingen på det svageste punkt
  • 0,90 mm tynd klinge optimal til hurtige og fleksible snit

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 0,5 - 3
  • Pakningsindhold: 5
  • Produktvariant: SM 150 x 24 Tpi - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 3