Radiatoradapter

Art.-nr.: 4800-17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4800-17
EAN/GTIN 4000896109661
Producentnummer 4800-17
L-nummer L60140 2090

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Test af lækager i kølesystemer og varmekredsløbRadiator adaptere til.
  • OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Astra K ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa D ∙ Insignia
  • FIAT 500X.
  • JEEP Compass ∙ Renegade
  • ALFA ROMEO Giulia ∙ Stelvio
  • JOHN DEERE
    • traktorer 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 serien
    • Finsnittere 8000 ∙ 9000 serien
    • Selvkørende sprøjte R4040 ∙ R4050 ∙ R4140 ∙ 4150
    • Skårlægger W170
    • Bomuldplukkemaskine CP690
    • Gravemaskine 160DLC
    • Bulldozer 700J.
    • Læssemaskine WL53 ∙ WL56
  • HITACHI gravemaskine ZAXIS 6
  • HAGIE STS 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16
Udvidelse af sortiment til eksisterende HAZET 4800 kølesystem testere
  • Præcist afstemte gevind til ekspansionstankens åbning
  • Koblingsnippel til tilslutning til lynkobling af kølerpumpe 4800-1 og mellemstykke 4800-2 eller vakuumpåfyldningsenhed HAZET 4801-1 og 4802-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg

Egnede produkter

Tilbehør