Søgerbladsrulle 150 mm×5 m 0,05 mm

Art.-nr.: 478540 0,05
(DKK 154,96 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Materiale: rustfrit
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±3 µm
Norm Fabriksstandard
Materiale rustfrit
Materiale Ædelstål, INOX
Ruller, længde 5 m
Ruller, bredde 150 mm
Tykkelse 0,05 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478540 0,05
EAN/GTIN 2050002041653
Producentnummer 707

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
Rustfri − rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,005-0,05 mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

Leveringsomfang:

Fra str. 0,3 levering i rulle / ring.
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
    Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven