{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Maximale afwijking | ±3 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 150 mm | |
Dikte | 0,05 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478540 0,05 | |
EAN/GTIN | 2050002041653 | |
Nummer fabrikant | 707 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |