{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±5 µm | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance | T3 | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 12,7 mm | |
Tykkelse | 0,18 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478450 0,18 | |
EAN/GTIN | 2050001055033 | |
Producentnummer | 116 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m 0,18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,18 | 0,18 |
Fejlgrænse | ±5 | ±5 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 12,7 | 12,7 |
Materiale | C-stål | C-stål |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |
Tolerance | T3 | T3 |