.4 hp vinkelsliber

Art.-nr.: 47801
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
Artikelnummer 47801
EAN/GTIN 0616026478015
Producentnummer 47801
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alle modeller er udstyret med en luftkanal, der løbende køler gearkassen; det forlænger gearenes levetid! Tandhjulet er ført på rotoren for at mindske slør. Nålelejet sikrer korrekt akselindstilling.
  • Smøresystem med to væger, der er mættet med gearolie, hvilket sikrer en forlænget levetid på over 700 timer. Dette gør det lettere at dosere den rigtige mængde og sikre, at gearolien forbliver på de metalliske tandhjul. De højeste hestekræfter og drejningsmomenter blandt alle lignende konkurrerende produkter.
  • Ergonomisk værktøjshus med behageligt soft-touch-greb. Gashåndtaget med sikkerhedslås forhindrer utilsigtet start.
  • Den regulatorstyrede motor opretholder hastigheden under belastning. Leveres med både 1/4″- og 6 mm-spændetangindsatser.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 15000
  • Udstødningstype: Forside
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 74 mm
  • Længde (mm): 152 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg