.4 hp kotni brusilnik

Št. art.: 47801
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
Številka izdelka 47801
EAN/GTIN 0616026478015
Številka proizvajalca 47801
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vsi modeli imajo zračni kanal za stalno hlajenje menjalnika; zobniki tako zdržijo dlje! Zobnik je nameščen na rotorju, da se zmanjša ekscentričnost. Iglo ležaj zagotavlja pravilno poravnavo gredi.
  • Sistem mazanja z dvema vžigalnima vrvicama, napolnjen z oljem za zobnike, ki zagotavlja podaljšano življenjsko dobo zobnikov za več kot 700 ur. To omogoča nanos prave količine in zagotavlja, da olje za zobnike ostane na kovinskih zobnikih. Najvišja vrednost moči in navora med vsemi podobnimi konkurenčnimi izdelki.
  • Ergonomsko ohišje orodja z udobnim ročajem iz mehkega materiala. Ročica plina z varnostno zaporo preprečuje nenameren zagon.
  • Motor, ki ga krmili regulator, ohranja hitrost tudi pod obremenitvijo. Vključuje vstavke za vpenjalne klešče v velikostih 1/4″ in 6 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 15000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 74 mm
  • Dolžina (mm): 152 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg