Skaft stige GRP

Art.-nr.: 47663
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 13
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Høj kemisk modstandsdygtighed ja
Vægt 9,2 kg
Stige-længde 3,64 m
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47663
EAN/GTIN 4003866476633
Producentnummer 47663
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fri bredde på stigen: 300 mm.
  • Stigeafstand: 280 mm.
  • Håndtagets dimension: 58 x 25 mm.
  • Dimensioner skridsikker GRP-stige 30 x 30 mm.
  • Materiale: glasfiberforstærket plast (GRP).

Egenskab:

  • Vægt 9,2 kg
  • Længde 3,64 m
  • Materiale GRP
  • Antal trin 13

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven