Akselstige i rustfrit stål

Art.-nr.: 47645
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,34 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 15
Trinbredde 0,029 m
Trindybde 0,029 m
Trinafstand 280 mm
Vægt 20,6 kg
Stige-længde 4,2 m
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47645
EAN/GTIN 4003866476459
Producentnummer 47645
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fri bredde på stigen: 300 mm.
  • Stige bredde udvendigt: 340 mm.
  • Stigeafstand: 280 mm.
  • Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
  • Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
  • Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

Egenskab:

  • Vægt 20,6 kg
  • Længde 4,2 m
  • Materiale rustfrit stål
  • Antal spirer 15