{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Visningsområde AC | 6 V - 400 V | |
Visningsområde DC | 6 V - 690 V | |
Display | LCD | |
Display med baggrundsbelysning | ja | |
Producentbetegnelse | LCD | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 64 | |
Test af drejefeltretning | ja | |
Gennemgangstest | akustisk/LCD | |
Målestedsbelysning | ja | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Strømforsyning | 2 x nr. 081551 str. LR3 | |
Produkttype | Spændingstester |
Artikelnummer | 473120 LCD | |
EAN/GTIN | 4045197554260 |