Testeur de tension, Type d'appareil: LCD

Réf.: 473120 LCD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 64,20 € /pcs.
  • 185,50 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'appareil Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international AAA (LR3)
Indice de protection IP IP64
Référence fabricant LCD; LED; LCD
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Procédé de mesure TRUE RMS
Affichage de l’ordre des phases (gauche/droite) oui
Contrôle de continuité min. 0 Ω
Contrôle de continuité max. 200 Ω
Affichage (c.c.) min. 6 V
Affichage (c.c.) max. 690 V
Affichage (c.a.) min. 6 V
Affichage (c.a.) max. 400 V
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Arrêt automatique oui
Sans contact non
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure contrôle de l’ordre des phases; contrôle de continuité; contrôle de polarité; mesure de tension
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques Éclairage des points de mesure
Norme IEC / DIN EN 61243-3
Matériau boîtier Plastique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 473120 LCD
EAN / GTIN 4045197554260
Réf. fabricant 473120 LCD
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique bimatière avec 2 poignées. Lampe à LED intégrée, fixation de la poignée pour une utilisation à une main, test automatique pour contrôle de fonctionnement. Sélection automatique des plages de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité.

Norme:

CEI / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3, capuchon de protection.