Softshell jakke til damer L

Art.-nr.: 471925139900L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Unisex-størrelse L
Produkttype Softshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 471925139900L
EAN/GTIN 7330509776377
Producentnummer 471925139900L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Fleeceforet krave, Høj krave
Aftagelig, justerbar hætte
God overflade til overførsel
D-ring
Metalknap

Frontlukning
Frontlynlås monteret med lille fleeceforet klap, Robust tovejs plastlynlås

Funktionalitet
Kvindesnit, Casual pasform
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

Reflex
Mørkt refleksbånd på skuldre og ryg

Beskrivelse:

  • Fleksibel og alsidig softshelljakke med et feminint snit og justerbar hætte
  • Mørke reflekser på skuldre og ryg samt robuste lynlåse
  • Jakken er designet til at give maksimal bevægelsesfrihed og er fremstillet af et strækbart, vindtæt og vandtæt stof

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle