Damejakke varmt foret Sort/Gul M

Art.-nr.: 471520309933M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse M
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 471520309933M
EAN/GTIN 7330509851845
Producentnummer 471520309933M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyamid, dobby, vandafvisende, 52 g/m²

Finish
Elastisk bund
Elastisk håndledsbånd

Lommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
God overflade til overførsel

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse, Indvendig vindfang

Funktionalitet
Sidepaneler i stretchmateriale, Varmt foret overkrop og ærmer

Beskrivelse:

  • En quiltet jakke med et kvindeskær, der er perfekt som andet lag eller alene mod kulde, vind og vådt
  • Gode uquiltede områder til virksomhedsprofilering
  • Fås også i en herremodel 4710

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle