• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Akseldæksel, V2A

Art.-nr.: 47152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde 745 mm
Bredde 745 mm
Produkttype låg
Form square
Materiale Specialstål
Overflade mat overflade
Med gribehul ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47152
EAN/GTIN 4003866471522
Producentnummer 47152
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Låg af 2,5 mm tyk metalplade, hævet i midten, med indvendig tværgående afstivning.
  • Fra 800 × 800 mm eller Ø 800 mm med gastrykspjæld.
  • Selvindgrebslås, stopanordningen kan kun udløses med hånden.
  • Ramme forberedt til indstøbning i beton og dyvling.

Egenskab:

  • Udvendig dimension L x B x H 745 mm × 745 mm
  • Materiale rustfrit stål
  • fri bredde aksel 625 mm
  • fri længde aksel 625 mm
  • størrelse af det klare kammer 625 mm × 625 mm
  • Udvendig bredde 745 mm
  • Udvendig længde 745 mm