355 E indstillingsring 55 mm

Art.-nr.: 4710075
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse 355 E Einstellring
Nominel dimension min. 55 mm
Tolerancefelt JS
Toleranceniveau (kvalitet) 4
Konfigurerbar nej
Produkttype indstillingsring
Indhold enkelt del
Standard DIN 2250
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4710075
EAN/GTIN 4059192026943
Producentnummer 4710075
L-nummer L40090 397
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Slidstærkt specialstål. Hærdet og lappet.
  • Mål: DIN 2250, version C
  • Fremstillingstolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Usikkerhed på det faktiske mål: 1/2 IT 1

Beskrivelse:

  • 355 E justeringsring, DIN 2250 C, 55 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Indstillingsring
  • Produkttype: 355 E
  • Diameter i mm: 55 mm

Norm:

DIN 2250 C