MARTOR Knive SECUMAX VISICUT 47012 , 10 i æske

Art.-nr.: 47012.12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47012.12
EAN/GTIN 4002632801273
Producentnummer 47012.12
L-nummer L60170 863

Betegnelse

Beskrivelse:

Dit visitkort. Med blad.
Så delikat som SECUMAX VISICUT kan synes, er det et virkelig skarpt skæreværktøj. Og et populært reklamemedie. Hvis du ser godt efter, ligner sikkerhedskniven et visitkort med en indbygget kvalitetsklinge. Hvorfor ikke dit nye kort?! Dit trykte navn, logo og krav vil altid være til stede, når dine kunder, venner og partnere åbner deres breve med det.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Ingen fare
    SECUMAX VISICUT er en engangskniv med en indsprøjtet kniv. Beroligende at vide. På den måde kommer dine kunder ikke i kontakt med det. Hverken ved skæring eller når (ikke) muligt knivskift.
  • Stort område
    er der ikke kun et stort område til sikker styring af skæreværktøjet. Men også pladsen til din annoncering budskab. Det er garanteret at komme til sin ret på denne måde.
  • Lang, spids næse
    hvorfor den ekstra lange og spidse næse af SECUMAX VISICUT? Fordi du kan styre den særligt godt ind i huller. Desuden føres skærematerialet endnu mere pålideligt til bladet.
  • SECUMAX VISICUT er let og praktisk til enhver hånd
    . Så praktisk, at du kan lide at arbejde med det i længere tid. Det er ligegyldigt, om du er højrehåndet eller venstrehåndet. Fordi dette skæreværktøj altid passer.

  • Takket være øsken kan du altid fastgøre din SECUMAX VISICUT til et nyttigt sted. Alternativt passer den i enhver tegnebog - som et rigtigt visitkort.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Konvolut
    indpakning, stræk, krympefolie klæbefolie og papirspind


    garn, snor
  • Skæring ansøgning:
    Åben tape
    cut wrap eller strækfilm cut film
    web cut papir web s cut papir web

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 2, 5 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Konvolut, wrap, stræk, krympefolie, tape, Film- og papirspind, garn, snor
  • Skæring ansøgning: Åbn tape, klip wrap eller strækfilm, klip filmspind, klip papirspind
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet