Akseldæksel aluminium

Art.-nr.: 47002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde 640 mm
Bredde 640 mm
Højde 80 mm
Produkttype låg
Form square
Materiale Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47002
EAN/GTIN 4003866470020
Producentnummer 47002
L-nummer L90010 1410
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilgængelige eller kørbare mandehulledæksler med valgbar overflade til indendørs og udendørs brug.
  • I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
  • Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
  • Let at åbne, ingen fastklemning.
  • EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
  • Lugt- og dagvandstæt.
  • Belastning med valgbar overflade: Prøvebelastning 125 kN (=12,5 t), kun efter at dækrøret er fyldt med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på stedet.
  • Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.

Egenskab:

  • Udvendige dimensioner L x B x H 640 mm × 640 mm
  • Samlet højde 80 mm
  • Dybde 60 mm
  • fri bredde aksel 500 mm
  • fri længde aksel 500 mm
  • fri aksel dimension 500mm × 500mm
  • Udvendig bredde 640 mm
  • Udvendig længde 640 mm