Ratchet Ringnøgle 16 mm

Art.-nr.: 467B.16
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
Rotationsretningen kan skiftes ja
Samlet længde L 208 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Min. arbejdsvinkel 5
Udførelse forkrøppet
Med skraldefunktion ja
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 16 mm
Produkttype skruenøgle
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467B.16
EAN/GTIN 3662424064708
Producentnummer 467B.16
L-nummer L60130 9146
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchetnøgle Ultra-Grip: flow-in perler på øje + skridsikker gaffel. Glider ikke over møtrikker, giver optimal sikkerhed
  • Ratchet-mekanisme, kompakt og vendbar med håndtag. Bedre tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Strækvinkel 5° (7,5° for 6 mm, 6° for 7, 8 og 9 mm). Øget produktivitet
  • Øje- og gaffelhældning: 15°
  • Metriske dimensioner: 6 til 41 mm
  • Finish: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 14,1
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 208
  • [kg]: 0,138