CLE MIXTE A CLIQUET 16MM

Réf.: 467B.16
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
Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 208 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Angle de reprise minimal 5
Exécution déport
Avec fonction de cliquet oui
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 467B.16
EAN / GTIN 3662424064708
Réf. fabricant 467B.16
Article hors catalogue L60130 9146
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clé à cliquet Ultra-Grip: bourrelets d'entrée sur l'œil + fourche antidérapante. Ne glisse pas sur les écrous, offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet, compact et réversible par levier. Meilleure accessibilité aux endroits difficiles à atteindre
  • Angle de reprise 5° (7.5° pour 6 mm, 6° pour 7, 8 et 9 mm). Productivité accrue
  • Inclinaison œil et fourche: 15°
  • Dimensions métriques: 6 à 41mm
  • Finition: chromé brillant satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 14,1
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 208
  • [kg]: 0,138