Ratchet Ringnøgle 22 mm

Art.-nr.: 467B.22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467B.22
EAN/GTIN 3662424064753
Producentnummer 467B.22
L-nummer L60130 8817

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchetnøgle Ultra-Grip: flow-in perler på øje + skridsikker gaffel. Glider ikke over møtrikker, giver optimal sikkerhed
  • Ratchet-mekanisme, kompakt og vendbar med håndtag. Bedre tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Strækvinkel 5° (7,5° for 6 mm, 6° for 7, 8 og 9 mm). Øget produktivitet
  • Øje- og gaffelhældning: 15°
  • Metriske dimensioner: 6 til 41 mm
  • Finish: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 46,9
  • B1 [mm]: 39,7
  • C [mm]: 18
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 13
  • E2 [mm]: 6,3
  • L [mm]: 287
  • [kg]: 0,314