• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Vaterpas i letmetal R-profil 1000 mm

Art.-nr.: 467405 1000
Rabat
695,15 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,5 mm/m
Længde 1.000 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467405 1000
EAN/GTIN 4005069183738

Betegnelse

Udførelse:

Vridningsstabil Alu-R-profil til krævende opgaver.
  • Høj sikkerhed mod væltning under målingen takket være ekstra bred måleflade (4 cm).
  • Markering / skæring i hel profillængde uden afsætningtakket være tre føringssikre opmærkningskanter.Gennemgående forbindelse over horisontal-libelle.
  • Håndliste med fingerrille i hel længde.
  • Aftagelige og støddæmpende endekapper med patenterede skridsikre stop. Med to overfladebehandlede måleflader, to vertikal-libeller og én horisontal-libelle.